• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste VHM, bez powłoki, ⌀ f8 DC: 12mm

Nr art.: 207028 12
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Frez do pogłębiania
Powłoka
bez powłoki
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość skrawania Lc
26 mm
Promień R
6 mm
Długość całkowita L
100 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
2
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Długość wysięgu A
60 mm
Materiał skrawający
VHM
Klasa tolerancji
f8
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01200105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
40 mm
Posuw na ząb – kopiowanie fz
0,08 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Vollradiusfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
11,4 mm
Dokładność wyważenia
G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
2
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja promieniowa
Promień naroża R
6 mm
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
2
Posuw na ząb w
aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); O (inne)
Grupa zastosowań narzędzi
W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
f8
Długość użytkowa L1
60 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy
żółty
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207028 12
EAN / GTIN 4045197596680
Numer producenta 207028 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
170
Al > 10% Si:
N
130
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z dodatkowym wypolerowaniem rowków wiórowych w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów Al dających długi wiór.
Długości zbliżone do DIN 6527.