• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza, bez povlaku, ⌀ f8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 207028 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Poloměr R 6 mm
Celková délka L 100 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 45 stupně
Nepodepřená délka A 60 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,36 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,03×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,08 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradiusfräser
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11,4 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 6 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Užitná délka L1 60 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek žlutá
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207028 12
EAN / GTIN 4045197596680
Číslo výrobce 207028 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
170
Al > 10% Si
N
130
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S dodatečným velmi jemným leštěním v komorách na třísky pro vynikající odvádění třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky. Konstrukční délky podobné DIN 6527.

Ke stažení & dokumenty