VHM sferinė freza 12 mm

Prekės Nr.: 207028 12

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,03×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Spindulys R 6 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 60 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11,4 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant 0,08 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207028 12
EAN / GTIN 4045197596680

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
170
Al >10 % Si
N
130
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Papildomai poliruoti drožlių grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui iš pjovimo zonos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį