• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste VHM, bez powłoki, ⌀ f8 DC: 16mm

Nr art.: 207026 16
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 20 mm
Promień R 8 mm
Długość całkowita L 83 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Długość wysięgu A 44 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji f8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,48 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 20 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,03×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 16
Długość chwytu LS 39 mm
Posuw na ząb – kopiowanie fz 0,15 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Vollradiusfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 15 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 8 mm
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość użytkowa L1 44 mm
Masa 168 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy żółty
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie; Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207026 16
EAN / GTIN 4045197596604
Numer producenta 207026 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
230
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
140
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z dodatkowym wypolerowaniem rowków wiórowych w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów Al dających długi wiór.
Długości zbliżone do DIN 6527.