{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | freză cu profil rotund | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 20 mm | |
| Rază R | 8 mm | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 20 mm; 0,48 mm | |
| Lungime activă A | 46 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Vollradiusfräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 0 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 15 mm | |
| Lungimea capului L3 | 20 mm | |
| Lungime umăr | 44 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză cu profil rotund | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 mit HA | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 168 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | galben | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm |
| Cod articol | 207026 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197596604 | |
| Număr producător | 207026 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |