• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa a raggio completo in HMI, non rivestito, ⌀ f8 DC: 16mm

Codice art.: 207026 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 20 mm
Raggio R 8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 44 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,15 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207026 16
EAN / GTIN 4045197596604
Codice del produttore 207026 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
230
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
140
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Eccellente evacuazione dei trucioli, grazie ad una lucidatura supplementare delle pareti dell’elica.
Lunghezze simili a DIN 6527.