• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frez torusowy czołowy z VHM GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Nr art.: 206286 12
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
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Frez do pogłębiania
Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
HPC
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość skrawania Lc
6,8 mm
Długość całkowita L
93 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
5
Kąt pochylenia linii śrubowej
15 stopni
Długość wysięgu A
30 mm
Materiał skrawający
VHM
Klasa tolerancji
h9
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz
0,17 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01200105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Titan
Oznaczenie producenta
GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
11 mm
frez typu ISO
Frezy torusowe trzpieniowe
Kąt przyłożenia
15
Tylny kat natarcia
15 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
5
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja promieniowa
Tolerancja obrysu promienia
±0,01
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
5
Promień programowany
2 mm
Posuw na ząb w
tytan > 850 N/mm2
Grupa skrawania
S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
30 mm
Długość funkcjonalna
6,8 mm
Maks. prędkość obrotowa
16 000 min-1
Masa
140 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
Różowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206286 12
EAN / GTIN 4045197991737
Numer producenta 206286 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
90
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.
Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w obróbce tytanu w warunkach HPC.
Dzięki specjalnym strategiom frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

Przeszlifowywanie nie jest zalecane.