{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master Titan | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01200105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0120 mm | |
| Sausas apdirbimas | netinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo | 12 mm | |
| Koto ilgis | 12 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM / TIALN | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 12 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | h9 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 6,8 mm | |
| Galvutės ilgis | 7 mm | |
| Pečių ilgis | 30 mm | |
| ISO frezos tipas | J | |
| Atbulinės eigos kampas | 15 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | −5 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 5 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 15 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 1,3 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 35 mm | |
| Bendras ilgis | 93 mm | |
| Veikimo ilgis | 6,8 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 16 000 min-1 | |
| Svoris | 140 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | Frezavimas kopijuojant; formos frezavimas (štampų frezavimas); profilių freza | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinės spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | gilinimo freza | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 0,8 mm |
| Produkto numeris | 206286 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197991737 | |
| Gamintojo numeris | 206286 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |