• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK čelní torusová fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Artiklové číslo: 206286 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 6,8 mm
Celková délka L 93 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Úhel šroubovice 15 stupně
Nepodepřená délka A 30 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída h9
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub fz 0,17 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,8 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11 mm
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Úhel nastavení 15
Zadní úhel podbroušení 15 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 5
Skupina použití nástroje N
Režim programování 2 mm
Řezné materiály, označení výrobce VHM / TIALN
Posuv na zub v Titan > 850 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 6,8 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 140 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek Růžová
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206286 12
EAN / GTIN 4045197991737
Číslo výrobce 206286 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
90
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.
Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při obrábění titanu v podmínkách HPC.
Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké objemy obrábění.

Poznámka:

Přebrušování se nedoporučuje.