• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy torusowe czołowe z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Nr art.: 206275 5
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 5 mm
Długość skrawania Lc 3,5 mm
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 12 stopni
Długość wysięgu A 28 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji h9
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz 0,059 mm
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,17 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 65 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 4,6 mm
Długość ramienia 28 mm
frez typu ISO Frezy torusowe trzpieniowe
Kąt przyłożenia 6
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Promień programowany 0,5 mm
Posuw na ząb w Stal < 60 HRC
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM/TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 28 mm
Długość funkcjonalna 3,5 mm
Masa 35 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Pierścień kolorowy czerwony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206275 5
EAN / GTIN 4045197860866
Numer producenta 206275 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal < 50 HRC
H
145
Stal < 55 HRC
H
130
Stal < 60 HRC
H
95
Stal < 65 HRC
H
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.
Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w obróbce twardej w warunkach HPC / HSC. Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

produkt następczy do nr 206278.
Możliwość ostrzenia narzędzi.