• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy torusowe czołowe z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Nr art.: 206275 12
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Frez do pogłębiania
Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
HPC
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość skrawania Lc
6,8 mm
Długość całkowita L
120 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Kąt pochylenia linii śrubowej
12 stopni
Długość wysięgu A
56 mm
Materiał skrawający
VHM
Klasa tolerancji
h9
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz
0,13 mm
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01200105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
12
Długość chwytu LS
58 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Diabolo
Oznaczenie producenta
GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
11 mm
Długość ramienia
56 mm
frez typu ISO
Frezy torusowe trzpieniowe
Kąt przyłożenia
6
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja promieniowa
Tolerancja obrysu promienia
±0,01
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Promień programowany
2 mm
Posuw na ząb w
Stal < 60 HRC
Grupa skrawania
H (materiały twarde); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
56 mm
Długość funkcjonalna
6,8 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Pierścień kolorowy
czerwony
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25
Min. głębokość cięcia
0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu
Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206275 12
EAN / GTIN 4045197860903
Numer producenta 206275 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal < 50 HRC
H
145
Stal < 55 HRC
H
130
Stal < 60 HRC
H
95
Stal < 65 HRC
H
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.
Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w obróbce twardej w warunkach HPC / HSC. Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

produkt następczy do nr 206278.
Możliwość ostrzenia narzędzi.