• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas toroidales frontales MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Número de artículo: 206275 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h9 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresa de ranura
Recubrimiento
TiAlN
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Diámetro del filo Dc
5 mm
Longitud de filo Lc
3,5 mm
Longitud total L
100 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Ángulo de desprendimiento
12 grados
Longitud de alcance A
28 mm
Material de corte
MDI
Clase de tolerancia
h9
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente fz
0,059 mm
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado con restricciones
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
6
Longitud vástago LS
65 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Diabolo
Denominación del fabricante
GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
4,6 mm
Longitud del reborde
28 mm
Tipo de fresa ISO
Fresas de mango Torus
Ángulo de ajuste
6
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
Tolerancia contorno radio
±0,01
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Radio de programación
0,5 mm
Avance por diente en
acero < 60 HRC
Grupo de arranque de virutas
H (materiales duros); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
H
Material de corte, denominación del fabricante
VHM TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
28 mm
Longitud funcional
3,5 mm
Peso
35 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Anillo de color
color rojo
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25
Profundidad de corte mín.
0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 206275 5
EAN / GTIN 4045197860866
Número del fabricante 206275 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
160
Stål < 50 HRC
H
145
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
95
Stål < 65 HRC
H
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro para el mecanizado duro.
Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,01 mm.
Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado duro en condiciones de HPC / HSC. Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta elevado.

Nota:

Producto sucesor para n.º 206278.
Las herramientas son rectificables.