{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Norma | DIN 1041 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Wysokość główki | 36 mm | |
| Długość całkowita | 360 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Długość bijaka | 137 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 1 140 g | |
| Osłona trzonka | nie | |
| Długość, Trzonek | 360 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Powierzchnia | wersja naturalna | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Masa całkowita | 1,14 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 205H.100 | |
| EAN / GTIN | 3148517523760 | |
| Numer producenta | 205H.100 | |
| Numer L | L60130 1939 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |