Ciocan de metalurgist DIN cu mâner de nuc 36 mm

Cod articol.: 205H.100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 205H.100
EAN / GTIN 3148517523760
Număr producător 205H.100
L-Număr L60130 1939
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

Caracteristică:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • Arbore: 210.MHB16
  • [kg]: 1.140