• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Nr art.: 203382 10
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
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 25 mm
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 50 stopni
Klasa tolerancji e8
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 60 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,018 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 25 mm
Maks. szerokość natarcia ae 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 10
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 9,7 mm
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Posuw na ząb w Stal < 65 HRC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 104 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203382 10
EAN / GTIN 4045197597625
Numer producenta 203382 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal < 50 HRC
H
115
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
90
Stal < 65 HRC
H
60
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria i nowa powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego w obróbce wykańczającej
(frezowanie czołowe tylko płytkie).