GARANT Diabolo VHM-frees HPC 10 mm

Artikelnummer: 203382 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 50 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 25 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 60 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,018 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203382 10
EAN/GTIN 4045197597625

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
120
Staal < 50 HRC
H
115
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
90
Staal < 65 HRC
H
60
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
speciale geometrie, coating en hardmetaal speciaal voor de bewerking van geharde materialen.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
(Duikfrezen alleen bij geringe snijdiepten).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen