{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 60 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,018 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203382 10 | |
EAN/GTIN | 4045197597625 |