• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frez trzpieniowy z VHM GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Nr art.: 203161 5
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Średnica skrawania Dc 5 mm
Długość skrawania Lc 13 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji e8
Promień naroża R 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 19 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,04 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 13 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,3×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Ni-based
Oznaczenie producenta GARANT Master Ni-Based VHM Schaftfräser
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 4,8 mm
Długość ramienia 19 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 5
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 20,105 mm
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 32,86 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 5
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w Inconel®
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 57 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 23,4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Różowy
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203161 5
EAN / GTIN 4062406565787
Numer producenta 203161 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

inkonel
S
40
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne szlifowanie z promieniem naroży ostrzy podobnym do torusa.
Innowacyjny substrat do obróbki skrawaniem stopów na bazie niklu. Nowo opracowana powłoka.

Zastosowanie:

Do frezowania stopów na bazie niklu o wysokiej twardości na gorąco.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 203082.