GARANT Master Ni-Based VHM szármaró HPC / TPC 5 mm

Cikkszám: 203161 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Ni-based
Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 5
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,08×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC; HPC
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 19 mm
Nyak ⌀ D1 4,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarok lekerekítés rv 0,2 mm
Előtolás fz szélezéshez Inconel®-ben 0,04 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203161 5
EAN / GTIN 4062406565787

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
40
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális köszörülés tóruszhoz hasonló szerszámcsúcs-sugárral.
Innovatív alapanyag kifejezetten nikkel alapú ötvözetek forgácsolásához. Új fejlesztésű bevonat.

Felhasználás:

Nagy melegkeménységű nikkel alapú ötvözetek marásához.

Figyelem:

A 203082 sz. utódterméke.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz