• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy trzpieniowe VHM MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Nr art.: 203082 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 26 mm
Długość całkowita L 83 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji e8
Maks. głębokość cięcia L2 26 mm
Promień naroża R 0,3 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 38 mm
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Długość chwytu LS 46,8 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta VHM-FRÄSER MTC/TPC TIALN HB PINKRING
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 11,6 mm
Długość bijaka L3 26 mm
frez typu ISO N
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 26 mm
Masa 123 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Różowy
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 3,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203082 12
EAN / GTIN 4045197537980
Numer producenta 203082 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
55
inkonel
S
25
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne zaszlifowanie promieni zaokrągleń ostrzy zbliżone do powierzchni torusa i specjalna powłoka zapewniają wysoką trwałość i dużą wydajność skrawania. Wymiary wg DIN 6527 dla wykonania długiego.

Zastosowanie:

Do frezowaniatytanu i stali żaroodpornych.
Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting)i przewidziane do stosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.