• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Nr art.: 203116 12
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
258 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 26 mm
Długość całkowita L 83 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 36 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,24 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 36 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 26 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,12×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 12
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Inox
Oznaczenie producenta GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 11,8 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 40,54 stopni
Liczba łamaczy wiórów 1
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 6
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta M
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi HF
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALTIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość użytkowa L1 36 mm
Długość funkcjonalna 60,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 120 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,24 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203116 12
EAN / GTIN 4062406783495
Numer producenta 203116 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
340
Stal < 900 N/mm²
P
300
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez zezmienną podziałkąizmiennym skokiem linii śrubowej. Wysoka niezawodność procesu oraz lepsze odprowadzanie wiórów dzięki większej przestrzeni na wióry. Zoptymalizowany substrat z węglika spiekanego dla większej wytrzymałości na pęknięcie przy zginaniu i maksymalnej trwałości, także w stalach nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności, w szczególności w wersjach duplex. Miejsca podziału wiórów na ostrzach są przesunięte.

Zaleta:

Niższe siły wyrywające dzięki mniejszemu kątowi pochylenia linii śrubowej.

Wskazówka:

hmaks.: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi. Do operacji wykańczających zalecamy nr 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 i 204019.
ae maks. = 0,12×D do obróbki TPC.