GARANT Master INOX HM-fræser med spånbrydere TPC 12 mm

Art.-nr.: 203116 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 36 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,12×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 36 mm
Fristilling-⌀ D1 11,8 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Antal spånbrydere 1
Hjørnefasbredde ved 45° 0,24 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 0,078 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203116 12
EAN/GTIN 4062406783495

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med ulige skærdeling og ulige spiralstigning. Høj processikkerhed samt bedre spånevakuering takket være større spånrum. Optimeret hårdmetalsubstrat til højere bøjebrudstyrke og ekstreme standtider, også i rustfrit stål i high performance-området, især Duplex. Spånbrydere placeret forskudt på skær.

Fordel:

Forringede udtrækskræfter takket være reduceret spiralvinkel.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier. Til sletbearbejdning anbefaler vi art. nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 og 204019.
ae max = 0,12×D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven