GARANT Master INOX VHM maró forgácstörőkkel HPC 12 mm

Cikkszám: 203116 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Inox
Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 36 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,12×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 36 mm
Nyak ⌀ D1 11,8 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Forgácstörők száma 1
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,24 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 INOX-ban 0,078 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203116 12
EAN / GTIN 4062406783495

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
380
Acél < 750 N/mm²
P
340
Acél < 900 N/mm²
P
300
Acél < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű maró egyenlőtlen vágóél osztással és egyenlőtlen csavarvonal emelkedéssel. Nagyobb folyamatbiztonság, valamint jobb forgácseltávolítás a megnövelt forgácstereknek köszönhetően. Optimalizált keményfém alapanyag a nagyobb hajlítási törőszilárdság és extrém élettartamok érdekében, rozsdamentes acéloknál, különösen Duplexnél is. Forgácstörő az éleknél elcsúsztatva pozícionálva.

Előny:

Kisebb kihúzási erők a csökkentett spirálszögnek köszönhetően.

Figyelem:

hmax: a táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek. Simító műveletekhez a 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 és 204019 sz. termékeket ajánljuk.
ae max = 0,12×D TPC megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Inox" Összes megtekintése
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
    ⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz