Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Nr art.: 203108 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Średnica skrawania Dc 20 mm
Długość skrawania Lc 100 mm
Długość całkowita L 160 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 37 stopni
Klasa tolerancji f8
Maks. głębokość cięcia L2 100 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,4 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 109 mm
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Długość chwytu LS 51 mm
Olej nie nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy nie
Opakowanie luzem
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
frez typu ISO Głowice jeżowe
Dokładność wyważenia G 2,5 mit HB
Tylny kat natarcia 37 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 7
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 19,95 stopni
Liczba łamaczy wiórów 7
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 7
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 100 mm
Długość funkcjonalna 100 mm
Masa 570 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203108 20
EAN / GTIN 4045197954206
Numer producenta 203108 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką ostrzy i nierównym skokiem linii śrubowej. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Podział warstwy skrawanej dla kontrolowanego łamania wiórów.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,03×D do obróbki TPC.