Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Nr art.: 203108 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 60 mm
Długość całkowita L 112 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 37 stopni
Klasa tolerancji f8
Maks. głębokość cięcia L2 60 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,24 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 66 mm
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Długość chwytu LS 46 mm
Olej nie nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy nie
Opakowanie luzem
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
frez typu ISO Głowice jeżowe
Dokładność wyważenia G 2,5 mit HB
Tylny kat natarcia 37 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 7
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 19,95 stopni
Liczba łamaczy wiórów 7
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 7
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 60 mm
Długość funkcjonalna 60 mm
Masa 75 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203108 12
EAN / GTIN 4045197954183
Numer producenta 203108 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką ostrzy i nierównym skokiem linii śrubowej. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Podział warstwy skrawanej dla kontrolowanego łamania wiórów.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,03×D do obróbki TPC.