Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI con más divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Número de artículo: 203108 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 203108 20
EAN / GTIN 4045197954206
Número del fabricante 203108 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Divisor de virutas para una trituración de virutas controlada.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,03×D para el mecanizado TPC.