• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Nr art.: 203095 5
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
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Średnica skrawania Dc 5 mm
Długość skrawania Lc 17 mm
Długość całkowita L 62 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 24 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 17 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,07×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN
Grupa skrawania H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 4,8 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 30,68 stopni
Liczba łamaczy wiórów 1
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 5
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie; ogólne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203095 5
EAN / GTIN 4062406117320
Numer producenta 203095 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
340
Stal < 900 N/mm²
P
300
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy opracowane specjalnie do zastosowania w obszarze TPC.
Wzmocniony rdzeń.
Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Przestawione łamacze wiórów do kontrolowanego łamania wiórów.

Wskazówka:

ae maks. = 0,07×D do obróbki TPC.
hmax: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi. Do operacji wykańczających zalecamy nr 204012, 204014 i 204015.