{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00601005 | |
| Oblika vpenjala | oblika B | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 6 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 36 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | H (trdi materiali) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM ALCRN | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila | 5 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | f8 | |
| Dolžina rezila | 17 mm | |
| Tip rezalnika ISO | G | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 5 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 5 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 41 stopinj | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Širina posnetja roba | 0,1 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Kot rezanja maks. | 30,68 stopinj | |
| Število lomilcev odrezkov | 1 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 26 mm | |
| Masa | 20 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | Kotno rezkanje | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Strategija odrezovanja | TPC | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 2 | |
| Globina reza min. | 0,1 mm | |
| Globina reza maks. | 17 mm; 5 mm |
| Številka izdelka | 203095 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406117320 | |
| Številka proizvajalca | 203095 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |