{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00601005 | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM ALCRN | |
| Danga | TiAlN | |
| pjovimo briaunos skersmuo Dc | 5 mm | |
| tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| tolerancijos klasė | f8 | |
| pjovimo briaunos ilgis Lc | 17 mm | |
| ISO frezos tipas | G | |
| atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 5 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 41 laipsniai | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| kampų nuožulos plotis | 0,1 mm | |
| kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Pjovimo kampas maks. | 30,68 laipsniai | |
| drožlialaužių skaičius | 1 | |
| skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 26 mm | |
| Svoris | 20 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,1 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 17 mm; 5 mm |
| Produkto numeris | 203095 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406117320 | |
| Gamintojo numeris | 203095 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |