{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | TPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość skrawania Lc | 26 mm | |
| Długość całkowita L | 83 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 40 stopni | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,24 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 37 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| min. głębokość cięcia, Obcinanie | 0,5 mm | |
| maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 26 mm | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Fräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01201005 | |
| Długość chwytu LS | 46 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM ALCRN | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 11,8 mm | |
| Długość bijaka L3 | 26 mm | |
| Długość ramienia | 35,9 mm | |
| frez typu ISO | N | |
| dokładność wyważenia | G 2,5 mit HB | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 40 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 5 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| maks. kąt łuku skrawania | 36,87 stopni | |
| kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 45 mm | |
| Masa | 115 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie |
| Numer artykułu | 203088 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197814296 | |
| Numer producenta | 203088 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |