• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Cod articol.: 203088 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 40 grad
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,24 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 37 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală 0,5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 26 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Lungimea tijei LS 46 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11,8 mm
Lungimea capului L3 26 mm
Lungime umăr 35,9 mm
Tip de freză ISO N
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 40 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 36,87 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 5
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 45 mm
Greutate 115 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203088 12
EAN / GTIN 4045197814296
Număr producător 203088 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţa la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.

Notă:

ae max = 0,1×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operațiile de finisare vă recomandăm articolele cu nr. 204012, 204014 și 204015.