{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 5 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 12 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
| Länge gesamt L | 83 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Eckenfasenbreite | 0,24 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 37 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnitttiefe min., Besäumen | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 26 mm | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Fräser | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01201005 | |
| Länge Schaft LS | 46 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM ALCRN | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 11,8 mm | |
| Kopflänge L3 | 26 mm | |
| Schulterlänge | 35,9 mm | |
| ISO-Fräsertyp | N | |
| Auswuchtgüte | G 2,5 mit HB | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 40 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 5 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Schnittbogenwinkel max. | 36,87 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Anzahl Spannuten | 5 | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Funktionslänge | 45 mm | |
| Gewicht | 115 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 2 | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 203088 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197814296 | |
| Herstellernummer | 203088 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |