• ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

VHM vretenasto glodalo MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Artikl br.: 203082 12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 5
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,08×D; 0,08×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC; TPC
Duljina rezne oštrice Ls 26 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 36 mm
Oslobađanje ⌀ D1 11,6 mm
Ukupna duljina L 83 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Radijus čela rv 0,2 mm
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 0,05 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203082 12
EAN / GTIN 4045197537980
Broj proizvođača 203082 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Brušeno sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala i specijalnom prevlakom za najbolji vijek trajanja i veliki volumen odrezivanja. Dimenzije prema DIN-u 6527 dugačko.

Upotreba:

Za glodanje titana i čelika otpornih na toplinu.
Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje.