{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Strategia skrawania |
MTC
|
|
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z |
5
|
|
| Średnica skrawania Dc |
12 mm
|
|
| Długość skrawania Lc |
26 mm
|
|
| Długość całkowita L |
83 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
12 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
38 stopni
|
|
| Klasa tolerancji |
e8
|
|
| Maks. głębokość cięcia L2 |
26 mm
|
|
| Promień naroża R |
0,3 mm
|
|
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Długość wysięgu A |
38 mm
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
12 mm
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Długość chwytu LS |
46,8 mm
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Powietrze |
nadaje się warunkowo
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
nie
|
|
| Oznaczenie producenta |
VHM-FRÄSER MTC/TPC TIALN HB PINKRING
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Średnica szyjki frezu D1 |
11,6 mm
|
|
| Długość bijaka L3 |
26 mm
|
|
| frez typu ISO |
N
|
|
| Tylny kat natarcia |
0 stopni
|
|
| Kąt natarcia bocznego |
0 stopni
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Liczba wersji narożnych |
1
|
|
| narożnik/krawędź |
1
|
|
| Wykonanie naroża |
Wersja promieniowa
|
|
| Podziałka ostrzy |
Nierówne
|
|
| Kierunek dosuwu |
Poziome, ukośne i pionowe
|
|
| Właściwości kąta linii śrubowej |
nierówne
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
26 mm
|
|
| Masa |
123 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Norma |
DIN 6527
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie naroży (FEC)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Różowy
|
|
| Rodzaj produktu |
frez kątowy
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
3,25
|
| Numer artykułu | 203082 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197537980 | |
| Numer producenta | 203082 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |