{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | TPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| Średnica skrawania Dc | 8 mm | |
| Długość skrawania Lc | 24 mm | |
| Długość całkowita L | 68 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 30 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 24 mm | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 0,05×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00801005 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 8 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wielkość uchwytu | 8 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Fräser mit Spanteilern TPC | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 7,8 mm | |
| Długość ramienia | 30 mm | |
| Dokładność wyważenia | G 2,5 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 5 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| maks. kąt łuku skrawania | 25,84 stopni | |
| Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
| Kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | H | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Długość użytkowa L1 | 30 mm | |
| Długość funkcjonalna | 68 mm | |
| Masa | 63 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,2 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie |
| Numer artykułu | 203079 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197953803 | |
| Numer producenta | 203079 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |