{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 5 | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 68 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 8 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grade | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 30 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 24 mm | |
| Lățime max. de intervenție ae | 0,05×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00801005 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 8 | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Fräser mit Spanteilern TPC | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 7,8 mm | |
| Lungime umăr | 30 mm | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 25,84 grade | |
| Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | H | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime funcţională | 68 mm | |
| Greutate | 63 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 203079 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197953803 | |
| Număr producător | 203079 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |