• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 203079 8
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
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 24 mm
Celková délka L 68 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída f8
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 30 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 24 mm
Šířka záběru max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 8
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 7,8 mm
Délka ramena 30 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 25,84 stupně
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 5
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 68 mm
Hmotnost 63 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek červená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203079 8
EAN / GTIN 4045197953803
Číslo výrobce 203079 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
150
Ocel > 50 HRC
H
140
Ocel < 55 HRC
H
125
Ocel < 60 HRC
H
110
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro obrábění materiálů do 60 HRC, koncipovaná speciálně pro použití TPC. Zesílené jádro. S rádiusem řezných hran podobným torusovým frézám.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,05×D pro obrábění TPC.
Následný produkt pro č. 203077.