{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | AlCrN | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Průměr břitu Dc | 20 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 26 mm | |
| Celková délka L | 92 mm | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Úhel šroubovice | 45,5 stupeň | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 26 mm; 26 mm | |
| Šířka rohového zkosení | 0,3 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 42 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Schruppfräser MTC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001005 | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Velikost upínače | 0200 | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -13 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 19,5 mm | |
| Délka hlavy L3 | 26 mm | |
| Délka ramena | 40 mm | |
| Typ frézy ISO | L | |
| Kvalita vyvažování | G2,5 | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 6 stupeň | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání šroubovice | 61,74 mm | |
| Počet rohových verzí | 2 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 40 mm | |
| Funkční délka | 67 mm | |
| Otáčky max. | 13 000 min-1 | |
| Hmotnost | 419,1 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,3 mm |
| Katalogové číslo | 203051 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197775863 | |
| Číslo výrobce | 203051 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |