• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Frezy zgrubne VHM HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 8mm

Nr art.: 203037 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
595 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0080 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 8 mm
Długość chwytu 36 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka wersja powlekana
Średnica skrawania 8 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji f8
Długość skrawania 12 mm
Długość bijaka 0 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 4
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Promień naroża 0 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Zastosowanie przy rodzaju otworów Do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 22 mm
Długość całkowita 58 mm
Długość funkcjonalna 36 mm
Masa 35 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Litera określająca kształt numer normy L
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Maks. głębokość cięcia 12 mm; 12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203037 8
EAN / GTIN 4045197679260
Numer producenta 203037 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
W pełnym materiale do 1×D spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.
W celu uzyskania maksymalnej głębokości obróbki przestrzegać stosunku wymiaru LC (długość ostrza) / ⌀ DC (⌀ ostrza)!

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.