TK hrubovací fréza HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 203037 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
624 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0080 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 36 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak s povlakem
Průměr břitu 8 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída f8
Délka břitu, řezné hrany 12 mm
Délka hlavy 0 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 4
Počet účinných břitů, přední strana 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 35 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Rohový rádius 0 mm
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Použití typu otvoru Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 22 mm
Celková délka 58 mm
Funkční délka 36 mm
Hmotnost 35 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Označení tvaru podle normy L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování; Rovinné frézování
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu max. 12 mm; 12 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203037 8
EAN / GTIN 4045197679260
Číslo výrobce 203037 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
Pro maximální možnou hloubku obrábění dodržujte poměr rozměru LC (délka břitu) / ⌀ DC (⌀ břitu)!

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.