{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
| powłoka | TiXSi | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
| Podziałka ostrzy | nierówny | |
| kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 16 mm | |
| długość całkowita L | 73 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 203037 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197679291 | |
| Numer producenta | 203037 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |