Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy trzpieniowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12Mmm

Nr art.: 203009 12M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203009 12M
EAN / GTIN 4045197657220
Numer producenta 203009 12M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nadają się specjalnie do wysokowydajnej obróbki stali nierdzewnych, np. dupleksowych.
Sfazowanie naroża: wielk. 4 = 0,07mm; wielk. 5 − 8 = 0,12 mm; wielk. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ wielk. 20 = 0,3 mm