Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy trzpieniowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8Mmm

Nr art.: 203009 8M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
8 mm
Długość skrawania Lc
24 mm
Długość całkowita L
68 mm
Średnica trzonka DS
8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
38 stopni
Klasa tolerancji
h10
Szerokość sfazowania naroży
0,12 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
30 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,05 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,025 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00801005
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
8
Długość chwytu LS
36 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Fräser HPC, TiAlN
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
7,7 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Podziałka ostrzy
Nierówne
maks. kąt łuku skrawania
47,16 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Posuw na ząb w
INOX > 900 N/mm2
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
30 mm
Masa
46 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
DIN 6527
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203009 8M
EAN / GTIN 4045197657206
Numer producenta 203009 8M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nadają się specjalnie do wysokowydajnej obróbki stali nierdzewnych, np. dupleksowych.
Sfazowanie naroża: wielk. 4 = 0,07mm; wielk. 5 − 8 = 0,12 mm; wielk. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ wielk. 20 = 0,3 mm