Frezy trzpieniowe VHM HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm

Nr art.: 202993 12
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
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlCrN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 16 mm
Długość całkowita L 73 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji e8
Maks. głębokość cięcia L2 12 mm; 16 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,5 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 23 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Długość chwytu LS 47 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Długość bijaka L3 0 mm
frez typu ISO N
Tylny kat natarcia 17 stopni
Kąt natarcia bocznego 7 stopni
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 16 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202993 12
EAN / GTIN 4045197766755
Numer producenta 202993 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze