• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Fräser HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 202993 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Beschichtung AlCrN
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 12 mm
Schneidenlänge Lc 16 mm
Länge gesamt L 73 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Drallwinkel 40 Grad
Toleranzklasse e8
Schnitttiefe max. L2 12 mm; 16 mm
Eckenfasenbreite 0,5 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 23 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01001005
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Länge Schaft LS 47 mm
Kühlschmierstoff nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Kopflänge L3 0 mm
ISO-Fräsertyp N
Rückspanwinkel 17 Grad
Seitenspanwinkel 7 Grad
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 16 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Farbring blau
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202993 12
EAN / GTIN 4045197766755
Herstellernummer 202993 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft