{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | AlCrN | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Průměr břitu Dc | 12 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 16 mm | |
| Celková délka L | 73 mm | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm | |
| Úhel šroubovice | 40 stupně | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 12 mm; 16 mm | |
| Šířka rohového zkosení | 0,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 23 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01001005 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Délka stopky LS | 47 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Délka hlavy L3 | 0 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Zadní úhel podbroušení | 17 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | 7 stupně | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 16 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2 |
| Katalogové číslo | 202993 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197766755 | |
| Číslo výrobce | 202993 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |