• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT INOX z podziałem wióra HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Nr art.: 202954 16
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
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
AlTiN
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
16 mm
Długość skrawania Lc
36 mm
Długość całkowita L
92 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
40 stopni
Klasa tolerancji
e8
Promień naroża R
0,2 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
42 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,077 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01601005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
49,3 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
15,5 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
N
Podziałka ostrzy
Nierówne
maks. kąt łuku skrawania
37 stopni
Liczba łamaczy wiórów
1
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Posuw na ząb w
INOX > 900 N/mm2
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
M,P
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N, H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
42 mm
Długość funkcjonalna
68 mm
Masa
258 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
DIN 6527
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202954 16
EAN / GTIN 4069515039697
Numer producenta 202954 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy ze zoptymalizowaną geometrią i nowoczesną powłoką o wysokich parametrach dla najlepszej wydajności skrawania w różnych stalach nierdzewnych. Można również stosować w materiałach duplex. Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Wskazówka:

Łamacze wiórów zapewniające kontrolowane łamanie wiórów. Do bezpiecznej pracy w zautomatyzowanej produkcji dzięki bezpiecznemu usuwaniu wiórów z elementu. Wartości skrawania do obróbki TPC w Toolscout.