• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT INOX Freză din carbură cu sfărâmător de așchii HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Cod articol.: 202954 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 36 mm
Lungimea totală L 92 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 40 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm; 36 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș HC-K30
Lungime activă A 44 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie INOX
Denumirea producătorului GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601005
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 49,3 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Tip de coadă HB
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-K30
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HC-K30
Grupa de așchiere, specifică producătorului M,P
Grupă de aplicaţii ale sculelor N, H
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15,5 mm
Lungimea capului L3 36 mm
Tip de freză ISO L
Unghi de ciobire spate 8 grad
Unghi greblă lateral 5 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Număr de tăieri centrale 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 40 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 37 grad
Număr sfărâmătoare de aşchii 1
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 42 mm
Lungime funcţională 68 mm
Greutate 258 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202954 16
EAN / GTIN 4069515039697
Număr producător 202954 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu geometrie optimizată și acoperire modernă de înaltă performanță pentru cea mai bună performanță de așchiere în diverse oțeluri inoxidabile. Poate fi folosit și în duplex. Dimensiuni similare cu DIN 6527.

Notă:

Cu sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a așchiilor. Pentru lucrul în condiții de siguranță în producția automatizată prin îndepărtarea sigură a așchiilor din componente. Valori de tăiere pentru prelucrarea TPC în ToolScout.