• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI GARANT INOX con separadores de virutas HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Número de artículo: 202954 16
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
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 16 mm
Longitud de filo Lc 36 mm
Longitud total L 92 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 42 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,077 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 16 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 36 mm
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D; 0,15×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 49,3 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M,P
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 15,5 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 37 grados
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Grupo de aplicación de herramientas N, H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 42 mm
Longitud funcional 68 mm
Peso 258 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral; General

Identificación y clasificación

Número de artículo 202954 16
EAN / GTIN 4069515039697
Número del fabricante 202954 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con geometría optimizada y revestimiento moderno de alto rendimiento para un mejor rendimiento de corte en varios aceros inoxidables. También se puede utilizar en dúplex. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Con divisores de viruta para la trituración de virutas controlada. Para un trabajo seguro de procesos en la producción automatizada mediante la eliminación segura de virutas del componente. Valores de corte para el mecanizado TPC en ToolScout.