• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6,7mm

Nr art.: 202406 6,7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Master Steel
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania z powierzchnią płaską
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0080 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 8 mm
Długość chwytu 36 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania 6,7 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji f8
Średnica szyjki 6,4 mm
Długość skrawania 16 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Tylny kat natarcia 42 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 3
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża 0,34 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 32 mm
Długość użytkowa 16 mm
Długość całkowita 68 mm
Długość funkcjonalna 30 mm
Masa 23 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,3 mm
Maks. głębokość cięcia 16 mm; 6,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202406 6,7
EAN / GTIN 4045197781369
Numer producenta 202406 6,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Doobróbki zgrubnej i wykańczającej. Specjalne zaszlifowanie promieni zaokrągleń ostrzy zbliżone do powierzchni torusa. W pełnym materiale do 1×D, spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie